ASSY® Schroeven

U schroeft met meer gemak!

Voordelen van de ASSY® Schroef
- Geringer inschroefdraaimoment door de asymmetrische schroefdraad.
- Hoger doordraaimoment door de asymmetrische schroefdraad.
- Hogere (tot 50%) inschroefsnelheid dan traditionele spaanplaatschroeven door de asymmetrische schroefdraad.

Vermindert de splijtwerking
- Ring in de schroefdraad bij de dubbele schroefdraad (Ø = 3,0 - 4,5 mm).
- Tegengestelde schroefdraadgang in de schroefdraad bij de grove schroefdraad (Ø = 5,0 -12,0 mm).
- Geringere splijtwerking, vooral op kritieke plaatsen.
- Vermindering van het inschroefdraaimoment.

Welke schroef?

In ons voorbeeldhuis vindt u de passende schroef voor uw toepassing. Inclusief technische info en besteloptie.


Technische informatie
Goedkeuringen (Duitse website)