De stad ’s-Hertogenbosch heeft 5 ogen gekregen!
Kunstlocatie Würth vertelt u er graag alles over!

Oktober 2014

Tot februari 2015 presenteert Kunstlocatie Würth ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met Stichting Nieuwe Helden de tentoonstelling OOG IN OOG – Mijn eeuw, mijn stad. De expositie biedt achtergrondinformatie over ‘OOG Den Bosch’ van Lucas De Man.

Ruim honderd aquarellen van Günter Grass uit de verzameling Würth worden tentoongesteld in combinatie
met de expositie OOG Den Bosch, die het bijzondere ontwikkelingsproces van de vijf kunstinstallaties in de
stad Den Bosch toont.

De tentoonstelling wordt gedurende de gehele expositie aangevuld met objecten en volgt op die manier het project OOG Den Bosch op de voet. De tentoonstelling is van zondag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur gratis te bezoeken tot en met 8 februari 2015.

De verzameling Würth telt heden ten dage 16.000 kunstobjecten en is te zien in 15 Würth musea en kunstdependances. Hiermee is de verzameling Würth één van de belangrijkste en grootste bedrijfsverzamelingen van Europa.

Meer informatie:
Kunstlocatie Würth
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
www.wurth.nl/kunstlocatie
.

.

.

Workshop OOG in OOG voor ouders en kind (vanaf 12 jaar)

Sieraden & accessoires
Wegens overweldigend succes de afgelopen jaren biedt Kunstlocatie Würth ook bij de tentoonstelling OOG in OOG – mijn eeuw, mijn stad een workshop sieraden & accessoires maken aan!

Deze keer speciaal voor ouders met kind!
Afgelopen weken zijn er regelmatig verzoeken geweest om de leuke workshop ook toegankelijk te maken voor kinderen. Kunstlocatie Würth nodigt u dan ook graag samen met uw kind (vanaf 12 jaar) uit om deel te nemen aan de Workshop sieraden maken. (Mochten er plaatsen over zijn, dan zullen deze verdeeld worden onder de inschrijvingen van personen die zonder kinderen willen komen, want dat mag natuurlijk ook!)

Wanneer: Op donderdag 23 oktober
Locatie: Kunstlocatie Würth

Onder begeleiding van mevrouw Zachariasse, lid van het educatieteam van Kunstlocatie Würth, maakt u een object naar keuze. Dat kan bijvoorbeeld een ring, een kralenarmband, een broche of een fantasie sculptuur.

Er zal worden gewerkt met cane, klei, dat een mooi decoratief resultaat geeft.

Het sieraad of accessoire zal direct worden gebakken en kunt u aan het einde van de workshop mee naar huis nemen.

Tijdens de workshop en tijdens de afbakperiode wordt
u voorzien van koffie/thee en versnapering (bij de prijs inbegrepen)

Interesse? Wees snel met reserveren VOL=VOL!

Er kunnen 10 personen totaal meedoen. Indien u twee kinderen mee wil nemen is dat uiteraard ook mogelijk. Indien er nog plaatsen over zijn, zullen deze verdeeld worden onder de personen die zonder kind zouden willen komen.

U kunt zich inschrijven tot en met donderdag 16 oktober 2014.
Reserveren kan via brigitte.hoppenbrouwers@wurth.nl
Of op telefoonnummer 073-6291552 / 073 - 6291553

Tijd: 13.00 – 16.00 uur, inclusief ca. 45 minuten baktijd & borrel.
Locatie: Kunstlocatie Würth, educatielokaal
Kosten: € 27, 50 p.p.(Gelieve voorafgaand aan de workshop
contant af te rekenen in de kunstshop, geen PIN aanwezig!)


..




Wurth Nederland B.V. - "De Brand" 's-Hertogenbosch - OOG-project van Lucas De Man


ga Nieuws - ga Rondleidingen - ga Educatie - ga Kinderateliers - ga Evenementen - ga Facebook

Met vriendelijke groet,

Kunstlocatie Würth
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
T +31-73-6291552
W www.wurth.nl/kunstlocatie

U uitschrijven