klik hier voor de online versie van deze nieuwsbrief  
   

NIEUWSBRIEF KUNSTLOCATIE WÜRTH

Oktober 2015


Herfstvakantie Kinderworkshop: dichten & vormgeven
Woensdag 28 oktober
Wil jij ook iets gezelligs doen op woensdagmiddag? Schrijf je dan in voor de workshop ‘dichten & vormgeven’
voor kinderen tussen vier en twaalf jaar.

Samen met andere kinderen en het educatieteam van Kunstlocatie Würth ga je kijken naar de kunstwerken van Raimund Girke en Günther Uecker. Tijdens de creatieve workshop krijg je les in het maken van een gedicht,
werk je deze uit op een schildersdoek en geef je je gedicht mooi vorm.

De workshop begint om 14:00 en duurt 1,5 uur: 20 minuten rondleiding + 70 minuten creatieve workshop
Kosten: € 5. –
Woensdagmiddag 28 oktober ( Inschrijven per mail is mogelijk tot en met uiterlijk dinsdag 27 oktober 12.00 uur)
Brigitte.hoppenbrouwers@wurth.nl

http://customers.wurth.nl/kunstlocatie/workshop_dichten_vormgeven


Groepsactiviteit & zelfstandig: mensen met beperking

Kunstlocatie Würth ontwikkelt regelmatig activiteiten voor
mensen met een beperking. Vanaf heden kun je de nieuwste workshop komen volgen (datum in overleg).  


‘Licht’ is één van de dingen die centraal staat in onze expositie
‘Licht, wit en beweging’. Girke wordt namelijk de schilder van het
licht genoemd. Maar ieder heeft zijn eigen beeld over ‘licht’ en
hoe deze vormgegeven kan worden.

Samen met een gespecialiseerd educatieteam van Kunstlocatie Würth kunnen groepen met mensen met een beperking dit gaan uitzoeken. Hoe kijken zij tegen ‘licht’ aan en hoe zet je dit om naar
een beeld op papier?

Tijdens deze creatieve workshop krijgt elke groep een rondleiding, waarna de deelnemers zelf aan de slag gaan.
Al deze aparte schilderijtjes worden samengevoegd tot een
beeld dat samenwerking in de groep bevordert.

Het uiteindelijke kunstwerk, waaraan ieder zijn/haar deel heeft geleverd, zorgt voor een band tussen de deelnemers in de groep.

Deze workshop voor mensen met een beperking duurt 1,5 uur (20 minuten rondleiding + 70 minuten creatieve workshop incl. pauze).

Max 10 personen: workshop 75 euro per groep. Datum in overleg.
Deze workshop wordt tot het einde van de expositie aangeboden.
Voor vragen kunt u altijd mailen naar Brigitte.hoppenbrouwers@wurth.nl

ga Meer informatie over Kunstlocatie Würth: Klik hier


 
   
   




Facebook pagina van Kunstlocatie Würth.
Like ons en blijf op de hoogte van al onze activiteiten, workshops en kinderateliers!

ga Nieuws - ga Rondleidingen - ga Educatie - ga Kinderateliers - ga Evenementen - ga Facebook

Met vriendelijke groet,

Kunstlocatie Würth
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
T +31-73-6291552
W www.wurth.nl/kunstlocatie

U uitschrijven