NIEUWSBRIEF KUNSTLOCATIE WÜRTH |
Oktober 2016 |
Workshop ILLUSTREREN - Bout & Moertje’
6 november 2016, 14.30 – 16.00 uur
Teken je ook graag? En droom je er misschien van om ooit eens een boek te illustreren? Dan is nu je kans!
Op 6 november 2016 geeft de bekende Nederlandse boekenillustrator Nicole de Cock (1965) een workshop in Kunstlocatie Würth! Je leert op een professionele manier te illustreren en maakt een boekje (Leporello). Eveneens ontvang je na afloop het prentenboek ‘Bout & Moertje’ en is er een signeersessie.
Nicole de Cock heeft veel aan haar opa te danken: samen met hem tekende zij al vanaf dat zij heel klein was. In 1994 is zij fulltime gaan illustreren. De eerste jaren werkte zij o.a. vooral voor Alles kits van de Dierenbescherming en voor Sesamstraat. Ook maakte zij illustraties voor biologieboeken, wat zij nog steeds doet.
In veel van haar boeken gaat het om vriendschap: tussen mensen, tussen dieren of tussen mens en dier. Zoals ook in het boek ‘Bout & Moertje’. Dit boek werd in 2011 genomineerd voor Prentenboek van het jaar en gaat over de vriendschap tussen Bout de ezel en Moertje de muis. De titel past toevalligerwijs goed bij Würth.
De workshop ‘illustreren’ heeft als uitgangspunt dit prentenboek en is zowel geschikt voor volwassenen (die altijd al eens professioneel hebben willen leren illustreren) als ook voor kinderen, want met de ervaring van Nicole de Cock kunnen kinderen met interesse voor tekenen ook zeer goed deelnemen.
Interesse? Geef je dan vóór 4 november op via pr@wurth.nl o.v.v. het aantal deelnemers en geboortedata.
Informatie:
Datum: |
Zondag 6 november |
Tijd: |
14.30 uur tot ca. 16.00 uur |
Kosten: |
€12,50 per deelnemer (voorafgaand aan de workshop contant betalen in de kunstshop) |
Locatie: |
Kunstlocatie Würth, Het Sterrenbeeld 35, ’s-Hertogenbosch |
Lezersaanbieding, speciale middag “Waanzin en Werkelijkheid”
11 november
Rabobank en Würth Nederland B.V. nodigen u graag uit voor een speciale lezing in Kunstlocatie Würth, waar de tentoonstelling "Waanzin & Werkelijkheid" met kunstwerken uit de Rabo Kunstcollectie en de Verzameling Würth
is te zien.
Op vrijdag 11 november zal drs. Julienne Straatman, voorzitter van Stichting Jheronimus Bosch de tentoonstelling en relatie met Bosch toelichten en vertelt kunstenaar Folkert de Jong, internationaal bekend van zijn levensgrote beelden, over zijn werk.
Ontvangst: |
13.00 uur |
|
Aanvang lezing ‘Bosch was hier’ Julienne straatman |
13.30 uur |
Pauze |
14.15 uur |
Aanvang lezing van Folkert de Jong over zijn werk en kleurrijke carrière |
14.30 uur |
Gelegenheid bezoeken tentoonstelling |
15.15 uur |
Einde programma
Kosten deelname lezingen: gratis
Parkeren: voorzijde Würth Nederland, Het Sterrenbeeld 35 ’s-Hertogenbosch
Dit programma is samengesteld door Verily Klaassen, Hoofd afdeling Kunstzaken Rabobank, en Brigitte Hoppenbrouwers, Museumleiding Kunstlocatie Würth.
Voor vragen over de inhoud van de lezingen, pers & |
16.00 uur
|
|
|